O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Weidmuller - 2576210000 DRIKITP 24VDC 1CO

Weidmuller - 2576210000 DRIKITP 24VDC 1CO

Ref. fabricante 2576210000
Ref. Sonepar 268806
EAN 4050118585971

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
  • Acionador, polarização: Polarizado
  • Acionador/comutação do inversor: Mono estável
  • Altura: 102.1
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: Sim
  • Completo com base: Sim
  • Corrente nominal: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 15.9
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 21.6
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de contato do interruptor: Contato único
  • Tipo de tensão para atuação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades