O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1180900000 RELE 48VAC 4CO 6A
Ref. fabricante 1180900000
Ref. Sonepar 236116
EAN 4008190172978
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 28
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 22.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 4
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 43.2
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 43.2
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade