O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1123670000 TRZ 230VUC 2CO
Ref. fabricante 1123670000
Ref. Sonepar 214810
EAN 4032248905560
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 90.5
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Sim
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 12.8
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 218.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 218.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 218.5
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade