O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Variador de velocidade ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 1ph - na placa de base

Schneider Electric - Variador de velocidade ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 1ph - na placa de base

Ref. fabricante ATV12P075M2
Ref. Sonepar 268653
EAN 3606480071133

Especificações essenciais

  • Altura: 143
  • Aplicação em área industrial permitida: Sim
  • Aplicação na área doméstica e comercial permitida: Sim
  • Com conexão ao PC: Sim
  • Com interface óptica: Não
  • Com unidade de controlo: Sim
  • Consumo de energia: -
  • Corrente nominal de saída I2N: 4.2
  • Frequência da rede: 50/60 Hz
  • Frequência de saída max.: 400
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 72
  • Máx. saída com carga linear à tensão de saída nominal: 0.75
  • Máx. saída com carga quadrática na tensão de saída nominal: 0.75
  • Máx. voltagem de saída: 230
  • Número de entradas analógicas: 1
  • Número de entradas digitais: 4
  • Número de fases de entrada: 1
  • Número de fases de lançamento: 3
  • Número de interfaces HW de série TTY: 0
  • Número de interfaces HW outras: 8
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 0
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 1
  • Número de interfaces HW USB: 0
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
  • Número de interfaces PROFINET: 0
  • Número de saídas analógicas: 1
  • Número de saídas digitais: 1
  • Possível operação em 4 quadrantes: Não
  • Profundidade: 102.2
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
  • Protocolo de suporte para ASI: Não
  • Protocolo de suporte para BACnet: Não
  • Protocolo de suporte para CAN: Não
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
  • Protocolo de suporte para KNX: Não
  • Protocolo de suporte para LON: Não
  • Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
  • Protocolo de suporte para SERCOS: Não
  • Protocolo de suporte para SUCONET: Não
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
  • Resistência à ruptura integrada: Não
  • Tensão de rede: 200
  • Tipo de conversor: Conversor U
  • Tolerância de frequência relativa da rede simétrica: 5
  • Tolerância de tensão relativa da rede simétrica: 10

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades