O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Variador de velocidade ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 1ph - Com dissipador
Ref. fabricante ATV12H075M2
Ref. Sonepar 231370
EAN 3606480071072
Especificações essenciais
- Altura: 143
- Aplicação em área industrial permitida: Sim
- Aplicação na área doméstica e comercial permitida: Sim
- Com conexão ao PC: Sim
- Com interface óptica: Não
- Com unidade de controlo: Sim
- Consumo de energia: -
- Corrente nominal de saída I2N: 4.2
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Frequência de saída max.: 400
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 72
- Máx. saída com carga linear à tensão de saída nominal: 0.75
- Máx. saída com carga quadrática na tensão de saída nominal: 0.75
- Máx. voltagem de saída: 230
- Número de entradas analógicas: 1
- Número de entradas digitais: 4
- Número de fases de entrada: 1
- Número de fases de lançamento: 3
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 8
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 1
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número de saídas analógicas: 1
- Número de saídas digitais: 1
- Possível operação em 4 quadrantes: Não
- Profundidade: 131.2
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para BACnet: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Resistência à ruptura integrada: Não
- Tensão de rede: 200
- Tipo de conversor: Conversor U
- Tolerância de frequência relativa da rede simétrica: 5
- Tolerância de tensão relativa da rede simétrica: 10
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3A1007Ref. Sonepar 001388
-
Ref. fabricante VW3A1101Ref. Sonepar 001389
-
Ref. fabricante VW3A1102Ref. Sonepar 001390
-
Ref. fabricante VW3A1103Ref. Sonepar 001391
-
Ref. fabricante VW3A1104R100Ref. Sonepar 001392
-
Ref. fabricante VW3A1105Ref. Sonepar 001393
-
Ref. fabricante VW3A1111Ref. Sonepar 001394
-
Ref. fabricante VW3A21212Ref. Sonepar 001395
-
Ref. fabricante VW3A31401Ref. Sonepar 001398