O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SINAMICS V90, 1 CA 200-240 V, 0,40 kW, IP20 / UL open type, FSB
Ref. fabricante 6SL32105FB104UF1
Ref. Sonepar 259543
EAN 4042948671757
Especificações essenciais
- Altura: 170
- Aplicação em área industrial permitida: Não
- Aplicação na área doméstica e comercial permitida: Sim
- Com conexão ao PC: Sim
- Com interface óptica: -
- Com unidade de controlo: -
- Corrente nominal de saída I2N: 2.6
- Frequência da rede: -
- Frequência de saída max.: -99999
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 55
- Máx. saída com carga linear à tensão de saída nominal: -
- Máx. saída com carga quadrática na tensão de saída nominal: -
- Máx. voltagem de saída: 212
- Número de entradas analógicas: -99999
- Número de entradas digitais: 4
- Número de fases de entrada: 1
- Número de fases de lançamento: 3
- Número de interfaces HW de série TTY: -99999
- Número de interfaces HW outras: -
- Número de interfaces HW paralelas: -99999
- Número de interfaces HW RS-232: -99999
- Número de interfaces HW RS-422: -99999
- Número de interfaces HW RS-485: -99999
- Número de interfaces HW USB: 1
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: -99999
- Número de interfaces PROFINET: 2
- Número de saídas analógicas: -99999
- Número de saídas digitais: 2
- Possível operação em 4 quadrantes: Sim
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para BACnet: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Sim
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Resistência à ruptura integrada: Sim
- Tensão de rede: 200
- Tipo de conversor: Conversor U
- Tolerância de frequência relativa da rede simétrica: -15
- Tolerância de tensão relativa da rede simétrica: -15
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6SL32105BB230AV0Ref. Sonepar 200016
-
Ref. fabricante 6SL32105BE215CV1Ref. Sonepar 200017
-
Ref. fabricante 6SL32105BE222CV1Ref. Sonepar 200018
-
Ref. fabricante 6SL32105BE230CV1Ref. Sonepar 200019
-
Ref. fabricante 6SL32105BE240CV0Ref. Sonepar 200020
-
Ref. fabricante 6SL32105BE255CV0Ref. Sonepar 200021
-
Ref. fabricante 6SL32101KE175AB1Ref. Sonepar 200023
-
Ref. fabricante 3RV29011DRef. Sonepar 119726