O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSB, UF, 3 CA 200-240 V, 2,20 kW

Siemens - SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSB, UF, 3 CA 200-240 V, 2,20 kW

Ref. fabricante 6SL32203YC160UF0
Ref. Sonepar 227206
EAN 4042948703830

Especificações essenciais

  • Altura: 275
  • Aplicação em área industrial permitida: -
  • Aplicação na área doméstica e comercial permitida: -
  • Com conexão ao PC: -
  • Com interface óptica: -
  • Com unidade de controlo: -
  • Consumo de energia: -
  • Corrente nominal de saída I2N: 10.8
  • Frequência da rede: -
  • Frequência de saída max.: 550
  • Grau de proteção (IP): -
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 100
  • Máx. saída com carga linear à tensão de saída nominal: 1.5
  • Máx. saída com carga quadrática na tensão de saída nominal: 2.2
  • Máx. voltagem de saída: -
  • Número de entradas analógicas: 2
  • Número de entradas digitais: 6
  • Número de fases de entrada: -
  • Número de fases de lançamento: -
  • Número de interfaces HW de série TTY: 5
  • Número de interfaces HW outras: 6
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 1
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 0
  • Número de interfaces HW USB: 0
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 2
  • Número de interfaces PROFINET: 2
  • Número de saídas analógicas: 1
  • Número de saídas digitais: -
  • Possível operação em 4 quadrantes: -
  • Profundidade: 209
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
  • Protocolo de suporte para ASI: -
  • Protocolo de suporte para BACnet: -
  • Protocolo de suporte para CAN: -
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
  • Protocolo de suporte para KNX: -
  • Protocolo de suporte para LON: -
  • Protocolo de suporte para MODBUS: -
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
  • Protocolo de suporte para SERCOS: -
  • Protocolo de suporte para SUCONET: -
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: -
  • Resistência à ruptura integrada: -
  • Tensão de rede: 200
  • Tipo de conversor: -
  • Tolerância de frequência relativa da rede simétrica: 5
  • Tolerância de tensão relativa da rede simétrica: 10

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades