O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SINAMICS G120C 3CA 380-480 V 110,00 kW PROFINET, EtherNet/IP IP20 / UL open type
Ref. fabricante 6SL32101KE321AF1
Ref. Sonepar 225318
EAN 4042948673324
Especificações essenciais
- Altura: 708
- Aplicação em área industrial permitida: -
- Aplicação na área doméstica e comercial permitida: -
- Com conexão ao PC: -
- Com interface óptica: -
- Com unidade de controlo: -
- Consumo de energia: -
- Corrente nominal de saída I2N: 201
- Frequência da rede: -
- Frequência de saída max.: 550
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 305
- Máx. saída com carga linear à tensão de saída nominal: 90
- Máx. saída com carga quadrática na tensão de saída nominal: 110
- Máx. voltagem de saída: 480
- Número de entradas analógicas: 1
- Número de entradas digitais: 6
- Número de fases de entrada: -
- Número de fases de lançamento: -
- Número de interfaces HW de série TTY: 1
- Número de interfaces HW outras: 6
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 1
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW USB: 1
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 2
- Número de interfaces PROFINET: 2
- Número de saídas analógicas: 1
- Número de saídas digitais: 2
- Possível operação em 4 quadrantes: -
- Profundidade: 357
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para BACnet: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Resistência à ruptura integrada: -
- Tensão de rede: 380
- Tipo de conversor: -
- Tolerância de frequência relativa da rede simétrica: 5
- Tolerância de tensão relativa da rede simétrica: 10
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6SL32105BB230AV0Ref. Sonepar 200016
-
Ref. fabricante 6SL32105BE215CV1Ref. Sonepar 200017
-
Ref. fabricante 6SL32105BE222CV1Ref. Sonepar 200018
-
Ref. fabricante 6SL32105BE230CV1Ref. Sonepar 200019
-
Ref. fabricante 6SL32105BE240CV0Ref. Sonepar 200020
-
Ref. fabricante 6SL32105BE255CV0Ref. Sonepar 200021
-
Ref. fabricante 6SL32101KE175AB1Ref. Sonepar 200023
-
Ref. fabricante 3RV29011DRef. Sonepar 119726