O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 rpm
Ref. fabricante 1FL60422AF211AH1
Ref. Sonepar 258537
EAN 4042948670941
Especificações essenciais
- Acabamento final da árvore: -
- Adequado para regulação de frequência: -
- Capacidade de sobrecarga: -
- Ciclo de trabalho: -
- Classe de eficiência energética: -
- Classe de isolamento acc. IEC: -
- Com anti-condensação: -
- Com detetor de temperatura de resistência (RTD): -
- Com resistência positiva ao coeficiente de temperatura: -
- Corrente nominal: -
- Desempenho avaliado na frequência nominal: -
- Eficiência de carga total: -
- Fator de potência: -
- Frequência nominal: -
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Método de refrigeração: -
- Modelo: -
- Número de fases: -
- Número de pólos: -
- Potência de saída do aquecimento anti-condensação: -
- Relação de torque de ruptura: -
- Relação de torque inicial: -
- Relatório atual de inicialização: -
- Rolamento: -
- Segurança intrínseca (SI): -
- Tamanho do quadro acc. IEC: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão do aquecedor anti-condensação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de construção: -
- Tipo de tensão: -
- Torque nominal: -
- Velocidade nominal na frequência atribuída: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6SL32105BB230AV0Ref. Sonepar 200016
-
Ref. fabricante 6SL32105BE215CV1Ref. Sonepar 200017
-
Ref. fabricante 6SL32105BE222CV1Ref. Sonepar 200018
-
Ref. fabricante 6SL32105BE230CV1Ref. Sonepar 200019
-
Ref. fabricante 6SL32105BE240CV0Ref. Sonepar 200020
-
Ref. fabricante 6SL32105BE255CV0Ref. Sonepar 200021
-
Ref. fabricante 6SL32101KE175AB1Ref. Sonepar 200023
-
Ref. fabricante 3RV29011DRef. Sonepar 119726