O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - ET200sp: Base: BU-SEND EXTENSAO
Ref. fabricante 6ES71936BN000NE0
Ref. Sonepar 201141
EAN 4047623404552
Especificações essenciais
- Acessório do sistema: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 117
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com fonte de alimentação integrada: -
- Com módulos conectáveis, E/S analógica: -
- Com módulos conectáveis, E/S digital: -
- Com módulos conectáveis, módulos centrais: -
- Com módulos conectáveis, módulos de comunicação: -
- Com módulos conectáveis, módulos de função e tecnologia: -
- Com módulos conectáveis, outros: -
- Construção frontal possível: -
- Equipamento associado (Ex ia): -
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Largura: 20
- Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de entrada DC: -
- Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de saída DC: -
- Montagem na parede/montagem direta: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de slots: 1
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem em rack: -
- Profundidade: 35
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: -
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: -
- Tensão de entrada em DC: -
- Tensão de saída CA de 50 Hz: -
- Tensão de saída CA de 60 Hz: -
- Tensão de saída DC: -
- Tipo de tensão (tensão de entrada): -
- Tipo de tensão de saída: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6SL32105BB230AV0Ref. Sonepar 200016
-
Ref. fabricante 6SL32105BE215CV1Ref. Sonepar 200017
-
Ref. fabricante 6SL32105BE222CV1Ref. Sonepar 200018
-
Ref. fabricante 6SL32105BE230CV1Ref. Sonepar 200019
-
Ref. fabricante 6SL32105BE240CV0Ref. Sonepar 200020
-
Ref. fabricante 6SL32105BE255CV0Ref. Sonepar 200021
-
Ref. fabricante 6SL32101KE175AB1Ref. Sonepar 200023
-
Ref. fabricante 3RV29011DRef. Sonepar 119726