O produto foi adicionado com sucesso.
        SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - ET200SP: 2x AI, 2XU STD, PU1
Ref. fabricante 6ES71346FB000BA1
                        Ref. Sonepar 215613
                                EAN 4047623406662
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
 - Acessório do sistema: -
 - Adequado para funções de segurança: -
 - Altura: 73
 - Categoria de acordo com EN 954-1: -
 - Categoria de segurança contra explosão de gás: -
 - Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
 - Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: -
 - Construção frontal possível: -
 - Consumo de energia: -
 - Corrente de saída: -
 - Entrada, corrente: -
 - Entrada, resistência: -
 - Entrada, tensão: -
 - Entrada, termómetro de resistência: -
 - Entrada, termopar: -
 - Entradas analógicas configuráveis: -
 - Equipamento associado (Ex ia): -
 - Equipamento associado (Ex ib): -
 - Grau de proteção (IP): -
 - Grau de proteção (NEMA): -
 - Largura: 15
 - Mestre de Link IO: -
 - Montagem na parede/montagem direta: -
 - Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
 - Número de entradas analógicas: 2
 - Número de interfaces HW de série TTY: 0
 - Número de interfaces HW outras: 0
 - Número de interfaces HW paralelas: 0
 - Número de interfaces HW RS-232: 0
 - Número de interfaces HW RS-422: 0
 - Número de interfaces HW RS-485: 0
 - Número de interfaces HW sem fio: 0
 - Número de interfaces HW USB: 0
 - Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
 - Número de interfaces PROFINET: 0
 - Número de saídas analógicas: 0
 - Possível montagem em calha: -
 - Possível montagem em rack: -
 - Profundidade: 58
 - Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
 - Protocolo de suporte para ASI: -
 - Protocolo de suporte para CAN: -
 - Protocolo de suporte para Data-Highway: -
 - Protocolo de suporte para DeviceNet: -
 - Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
 - Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
 - Protocolo de suporte para INTERBUS: -
 - Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
 - Protocolo de suporte para KNX: -
 - Protocolo de suporte para LON: -
 - Protocolo de suporte para MODBUS: -
 - Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
 - Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
 - Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
 - Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
 - Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
 - Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
 - Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
 - Protocolo de suporte para SERCOS: -
 - Protocolo de suporte para SUCONET: -
 - Protocolo de suporte para TCP/IP: -
 - Rádio padrão Bluetooth: -
 - Rádio padrão GPRS: -
 - Rádio padrão GSM: -
 - Rádio padrão WLAN 802.11: -
 - Resolução das entradas analógicas: 16
 - Resolução das saídas analógicas: -
 - Saídas analógicas configuráveis: -
 - SIL de acordo com IEC 61508: -
 - Sinal de entrada, configurável: -
 - Sinal de saída configurável: -
 - Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
 - Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
 - Tensão de alimentação DC: 19.2
 - Tensão de saída: -
 - Tipo de tensão de alimentação: -
 - UMTS padrão de rádio: -
 
Condicionantes
- 
                                        
Min. 1 unidade
 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante 6SL32105BB230AV0Ref. Sonepar 200016
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32105BE215CV1Ref. Sonepar 200017
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32105BE222CV1Ref. Sonepar 200018
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32105BE230CV1Ref. Sonepar 200019
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32105BE240CV0Ref. Sonepar 200020
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32105BE255CV0Ref. Sonepar 200021
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32101KE175AB1Ref. Sonepar 200023
 - 
                                Ref. fabricante 3RV29011DRef. Sonepar 119726