O produto foi adicionado com sucesso.
        SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - ET200MP: 32DI DC24V, 3ms, Tipo 3
Ref. fabricante 6ES75211BL000AB0
                        Ref. Sonepar 215562
                                EAN 4025515080015
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
 - Adequado para funções de segurança: -
 - Altura: 147
 - Categoria de acordo com EN 954-1: -
 - Categoria de segurança contra explosão de gás: -
 - Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
 - Consumo de energia: -
 - Corrente de entrada ao sinal 1: 2.5
 - Corrente de saída: -
 - Entradas digitais configuráveis: -
 - Equipamento associado (Ex ia): -
 - Equipamento associado (Ex ib): -
 - Largura: 35
 - Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
 - Número de entradas digitais: 32
 - Número de saídas digitais: 0
 - Profundidade: 129
 - Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: -
 - Redundância: -
 - Saídas digitais configuráveis: -
 - SIL de acordo com IEC 61508: -
 - Tempo de atraso na troca de sinal: 0.05
 - Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
 - Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
 - Tensão de alimentação DC: 19.2
 - Tensão permitida na entrada: -30
 - Tensão permitida na saída: -
 - Tipo de saída digital: -
 - Tipo de tensão (tensão de entrada): -
 - Tipo de tensão de alimentação: -
 - Tipo de tensão de saída: -
 
Condicionantes
- 
                                        
Min. 1 unidade
 
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante 6SL32105BB230AV0Ref. Sonepar 200016
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32105BE215CV1Ref. Sonepar 200017
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32105BE222CV1Ref. Sonepar 200018
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32105BE230CV1Ref. Sonepar 200019
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32105BE240CV0Ref. Sonepar 200020
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32105BE255CV0Ref. Sonepar 200021
 - 
                                Ref. fabricante 6SL32101KE175AB1Ref. Sonepar 200023
 - 
                                Ref. fabricante 3RV29011DRef. Sonepar 119726