O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Conector PROFIBUS SIMATIC DP RS 485, parafuso, com bucha PG, 90°
Ref. fabricante 6ES79720BB120XA0
Ref. Sonepar 219935
EAN 4025515067085
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: 64
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Com selo: -
- Corrente nominal: -
- Força de impacto: -
- Fornecimento de entrada de cabos: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 15.8
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: -
- Material do corpo: -
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: -
- Número de entradas de condutores: -
- Número de linhas de contato da ficha: -
- Número de pólos: -
- Profundidade: 35.6
- Revestimento da estrutura: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -40
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: -
- Tipo de bloqueio: -
- Tipo de contacto: -
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6SL32105BB230AV0Ref. Sonepar 200016
-
Ref. fabricante 6SL32105BE215CV1Ref. Sonepar 200017
-
Ref. fabricante 6SL32105BE222CV1Ref. Sonepar 200018
-
Ref. fabricante 6SL32105BE230CV1Ref. Sonepar 200019
-
Ref. fabricante 6SL32105BE240CV0Ref. Sonepar 200020
-
Ref. fabricante 6SL32105BE255CV0Ref. Sonepar 200021
-
Ref. fabricante 6SL32101KE175AB1Ref. Sonepar 200023
-
Ref. fabricante 3RV29011DRef. Sonepar 119726