O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Cabo alimentação - entre servo motor BDH, BSH e servodrive - 4x1,5+2x1 mm² - 5 m
Ref. fabricante VW3M5101R50
Ref. Sonepar 258981
EAN 3389119207300
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: Nenhum
- Cabo em espiral: Não
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: Nenhum
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: Nenhum
- Com condutor de proteção: Não
- Com interruptor para cabo flexível: Não
- Comprimento: 5
- Condutor de proteção: Sim
- Conexão 1: Tomada com contornos
- Conexão 2: Manga da extremidade do cabo
- Cor da bainha externa: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Diâmetro externo aprox.: -
- Frequência: 50
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: Nenhum
- Grau de proteção (IP): Outro
- Material da bainha: Outro
- Número de núcleos: 6
- Resistência à temperatura: -40
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Sim
- Seção nominal do condutor: 1.5
- Sistema de conectores orientado ao sistema: Não
- Tensão nominal: 200
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3A1007Ref. Sonepar 001388
-
Ref. fabricante VW3A1101Ref. Sonepar 001389
-
Ref. fabricante VW3A1102Ref. Sonepar 001390
-
Ref. fabricante VW3A1103Ref. Sonepar 001391
-
Ref. fabricante VW3A1104R100Ref. Sonepar 001392
-
Ref. fabricante VW3A1105Ref. Sonepar 001393
-
Ref. fabricante VW3A1111Ref. Sonepar 001394
-
Ref. fabricante VW3A21212Ref. Sonepar 001395
-
Ref. fabricante VW3A31401Ref. Sonepar 001398