O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - AC servo motor BSH - 9.31 N.m - 1500 rpm - untapped shaft - with brake - IP50
Ref. fabricante BSH1004P01F2A
Ref. Sonepar 258942
EAN 3389118140370
Especificações essenciais
- Acabamento final da árvore: Outro
- Adequado para regulação de frequência: Não
- Capacidade de sobrecarga: Não
- Ciclo de trabalho: Outro
- Classe de isolamento acc. IEC: Outro
- Com anti-condensação: Não
- Com detetor de temperatura de resistência (RTD): Não
- Com resistência positiva ao coeficiente de temperatura: Não
- Corrente nominal: -
- Desempenho avaliado na frequência nominal: 2.6
- Eficiência de carga total: -
- Fator de potência: -
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP50
- Grau de proteção (NEMA): -
- Isolamento geral de impregnação: Outro
- Material do corpo: Outro
- Método de refrigeração: Outro
- Modelo: Motor síncrono trifásico
- Número de fases: 3
- Número de pólos: 8
- Potência de saída do aquecimento anti-condensação: -
- Relação de torque de ruptura: 0
- Relação de torque inicial: 0
- Relatório atual de inicialização: 0
- Rolamento: Outro
- Segurança intrínseca (SI): Nenhum
- Tamanho do quadro acc. IEC: -
- Temperatura de operação: 0
- Tensão do aquecedor anti-condensação: -
- Tensão nominal: 480
- Tipo de construção: Outro
- Tipo de tensão: AC
- Torque nominal: 6.5
- Velocidade nominal na frequência atribuída: 1000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 2951,78Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3A1007Ref. Sonepar 001388
-
Ref. fabricante VW3A1101Ref. Sonepar 001389
-
Ref. fabricante VW3A1102Ref. Sonepar 001390
-
Ref. fabricante VW3A1103Ref. Sonepar 001391
-
Ref. fabricante VW3A1104R100Ref. Sonepar 001392
-
Ref. fabricante VW3A1105Ref. Sonepar 001393
-
Ref. fabricante VW3A1111Ref. Sonepar 001394
-
Ref. fabricante VW3A21212Ref. Sonepar 001395
-
Ref. fabricante VW3A31401Ref. Sonepar 001398