O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7455-0VS00-0AE0 - SIMATIC S7-400, Módulo de Função FM 455 C para controle contínuo, 16 canais, 8/16 AI + 16 DI + 16 AO. Requer 2 conectores fron...
Ref. fabricante 6ES74550VS000AE0
Ref. Sonepar 227075
EAN 4025515129554
Especificações essenciais
- Adequado para CNC: Não
- Adequado para contar: Não
- Adequado para controlador de came: Não
- Adequado para controlador de caminho: Não
- Adequado para controlo de pressão: Sim
- Adequado para controlo de soldagem: Não
- Adequado para controlo de temperatura: Sim
- Adequado para controlo de vários eixos: Não
- Adequado para detecção de valor absoluto: Não
- Adequado para detecção de valores incrementais: Não
- Adequado para funções de segurança: Não
- Adequado para medição de fluxo: Não
- Adequado para NC: Não
- Adequado para ponderação: Não
- Adequado para posicionamento de vários eixos: Não
- Adequado para serra oscilante: Não
- Adequado para SSI: Não
- Altura: 290
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Função de posicionamento eletrónico disponível: Não
- Largura: 50
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de funções: -
- Possível controlador de eixo único: Não
- Possível controlador de fluxo: Sim
- Possível posicionamento de eixo único: Não
- Redundância: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6SL32105BB230AV0Ref. Sonepar 200016
-
Ref. fabricante 6SL32105BE215CV1Ref. Sonepar 200017
-
Ref. fabricante 6SL32105BE222CV1Ref. Sonepar 200018
-
Ref. fabricante 6SL32105BE230CV1Ref. Sonepar 200019
-
Ref. fabricante 6SL32105BE240CV0Ref. Sonepar 200020
-
Ref. fabricante 6SL32105BE255CV0Ref. Sonepar 200021
-
Ref. fabricante 6SL32101KE175AB1Ref. Sonepar 200023
-
Ref. fabricante 3RV29011DRef. Sonepar 119726