O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7407-0KA02-0AA0 - SIMATIC S7-400, Fonte de Alimentação PS 407, tensão de 120/230V AC/DC, 10A.
Ref. fabricante 6ES74070KA020AA0
Ref. Sonepar 259473
EAN 4019169128810
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 290
- Largura: 50
- Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: 0.9
- Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: 0.9
- Máx. corrente de entrada DC: 1
- Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de saída DC: -
- Potência: -
- Redundância: Não
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: 85.0
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: 85.0
- Tensão de entrada em DC: 88.0
- Tensão de saída CA de 50 Hz: -
- Tensão de saída CA de 60 Hz: -
- Tensão de saída DC: 5.0
- Tipo de tensão (tensão de entrada): AC/DC
- Tipo de tensão de saída: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6SL32105BB230AV0Ref. Sonepar 200016
-
Ref. fabricante 6SL32105BE215CV1Ref. Sonepar 200017
-
Ref. fabricante 6SL32105BE222CV1Ref. Sonepar 200018
-
Ref. fabricante 6SL32105BE230CV1Ref. Sonepar 200019
-
Ref. fabricante 6SL32105BE240CV0Ref. Sonepar 200020
-
Ref. fabricante 6SL32105BE255CV0Ref. Sonepar 200021
-
Ref. fabricante 6SL32101KE175AB1Ref. Sonepar 200023
-
Ref. fabricante 3RV29011DRef. Sonepar 119726