O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6AV2124-0GC01-0AX0 SIMATIC HMI
Ref. fabricante 6AV21240GC010AX0
Ref. Sonepar 218168
EAN 4025515079026
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura da frente: 158
- Com indicação de mensagem: Sim
- Com interfaces software: Não
- Com receitas: Sim
- Com saída da impressora: Sim
- Com sistema de mensagens (incluindo buffer e confirmação): Sim
- Com teclado alfanumérico: Sim
- Com teclado numérico: Sim
- Com visor a cores: Sim
- Componentes de software adicionais, carregáveis: Sim
- Diagonal do ecrã: 7
- Grau de proteção (IP), frente: IP65
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
- Largura da frente: 214
- Memória útil do projeto/memória do utilizador: 12000
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Número de botões com LED: 0
- Número de botões de função programáveis: 0
- Número de botões do sistema: 0
- Número de cores do ecrã: 16777216
- Número de escalas de cinza/azuis da consola: 0
- Número de idiomas online: 32
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 1
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 2
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 1
- Número de interfaces PROFINET: 1
- Número de níveis de senha: 50
- Número de pixels, horizontal: 800
- Número de pixels, vertical: 480
- Possível montagem em calha: Não
- Possível representação do valor do processo (saída) possível: Sim
- Possível valor padrão de entrada (entrada) possível: Sim
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Sim
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Sim
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Sim
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Sim
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Sim
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Tecnologia de toque: -
- Temperatura de operação: 0
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 19.2
- Tipo de consola: TFT
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6SL32105BB230AV0Ref. Sonepar 200016
-
Ref. fabricante 6SL32105BE215CV1Ref. Sonepar 200017
-
Ref. fabricante 6SL32105BE222CV1Ref. Sonepar 200018
-
Ref. fabricante 6SL32105BE230CV1Ref. Sonepar 200019
-
Ref. fabricante 6SL32105BE240CV0Ref. Sonepar 200020
-
Ref. fabricante 6SL32105BE255CV0Ref. Sonepar 200021
-
Ref. fabricante 6SL32101KE175AB1Ref. Sonepar 200023
-
Ref. fabricante 3RV29011DRef. Sonepar 119726