O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SDA066906R1 XT1 TERM FRONT
Ref. fabricante 1SDA066906R1
Ref. Sonepar 132688
EAN 8015644008109
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado a disjuntor: Sim
- Adequado para interruptor de descarga: Não
- Adequado para relé de sobrecarga: Sim
- Adequado para um interruptor de proteção do motor: Sim
- Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: 3000
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de tensão para atuação: DC
- Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: 300
Condicionantes
-
Min. 1 unidade