O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de monitoramento digital para tensão de rede trifásica
Ref. fabricante 3UG46152CR20
Ref. Sonepar 218741
EAN 4011209642584
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Altura: 94
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: 160
- Função de deteção de assimetria: Sim
- Função de deteção de sobretensão: Sim
- Função de deteção de subtensão: Sim
- Largura: 22.5
- Monitorização de sequência de fases: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Tempo de atraso da max. permitido: 20
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -99999
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 160.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 160.0
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298