O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de monitoramento digital monitoramento de corrente, 22,5 mm, 0,1-10 A, AC/CC
Ref. fabricante 3UG46221AW30
Ref. Sonepar 218884
EAN 4011209642423
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 92
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Contém função DC-tensão sobintensidade: Sim
- Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Sim
- Faixa de medição de corrente: 0.05
- Função histerese de corrente contínua: Sim
- Largura: 22.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível histerese monofásica: Não
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobreintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade trifásica: Não
- Sobreintensidade trifásica possível: Não
- Tempo de atraso da max. permitido: 20
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 20
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0.1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 20.4
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 20.4
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 20.4
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Transformador de corrente externo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298