O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Ímã de comutação, retangular pequeno 25 x 36mm para comutador magnético 3SE66..-3CA0.
Ref. fabricante 3SE67243CA
Ref. Sonepar 259843
EAN 4047621001487
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura do sensor: 36
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: -
- Com indicação de estado: -
- Comprimento do sensor: 13
- Condições da montagem mecânica do sensor: -
- Corrente de saída max. na saída protegida: -
- Corrente de saída min.: -
- Distância de comutação: -
- Distância protegida do interruptor OFF: -
- Distância protegida do interruptor ON: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Material do corpo: Plástico
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: -99999
- Número de saídas energizadas por contato protegido: -99999
- Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: -99999
- Número de saídas semicondutoras protegidas: -99999
- Possível identificação de curto-circuito: -
- Revestimento da estrutura: -
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 26
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Temperatura ambiente: -25
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: -99999
- Tensão de alimentação nominal em DC: -99999
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: -99999
- Tipo da função de comutação: -
- Tipo de atuação: -
- Tipo de construção doinvólucro: -
- Tipo de interface para comunicação de segurança: -
- Tipo de tensão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298