O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Hager - EVA205 SUPRESSOR P/24V P/TAM2

Hager - EVA205 SUPRESSOR P/24V P/TAM2

Ref. fabricante EVA205
Ref. Sonepar 224464
EAN 3250612232154

Especificações essenciais

  • Com indicação LED: Não
  • Função: Elemento RC
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 24
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 24
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades