O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com indicação LED: Não
- Função: Elemento RC
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: 24
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 24
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade