O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Bypass interno: Sim
- Classe de engate/gatilho: -
- Com display: Não
- Controlo de torque: Não
- Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 135
- Função: Direção única
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: 0
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: 30
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 75
- Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: 0
- Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Não
- Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 110
- Tensão nominal de operação Ue: 230
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade