O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disparador de tensão, 350-415V CA, 50/60Hz, 100% ED, 330-500V CA
Ref. fabricante 3RV29021DV0
Ref. Sonepar 238165
EAN 4011209791022
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado a disjuntor: Não
- Adequado para interruptor de descarga: Não
- Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
- Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: -99999
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 350
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 350
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: -99999
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298