O produto foi adicionado com sucesso.
        SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disparador de subtensão, 110V CA/50Hz, CA120V/60Hz para chave de potência S00/S0
Ref. fabricante 3RV29021AF0
                        Ref. Sonepar 223870
                                EAN 4011209737310
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado a disjuntor: -
- Adequado para interruptor de descarga: Não
- Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Retardado: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 120
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
- 
                                Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
- 
                                Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
- 
                                Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
- 
                                Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
- 
                                Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
- 
                                Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
- 
                                Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
- 
                                Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298