O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Disjuntor automático 400V 10kA, de 3+N polos, D, 16A, P=70mm

Siemens - Disjuntor automático 400V 10kA, de 3+N polos, D, 16A, P=70mm

Ref. fabricante 5SY46168
Ref. Sonepar 139691
EAN 4001869203003
  • classe D

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Não
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 10
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 10
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 20
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 20
  • Categoria de sobretensão: 3
  • Classe de limitação de energia (I²t): -
  • Comutação simultânea de neutro N: Sim
  • Corrente nominal: 16
  • Curva de funcionamento: D
  • Frequência: 50
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 4
  • Número de pólos (total): 4
  • Número de pólos protegidos: 3
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 70
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
  • Temperatura ambiente durante a operação: -40
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 400
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 440
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock