O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor automático 230/400V 4,5kA, de 1 polo, C, 1A
Ref. fabricante 5SL31017
Ref. Sonepar 148049
EAN 4001869389790
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 4.5
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 4.5
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 4.5
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 4.5
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 1
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 1
- Número de pólos (total): 1
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 70
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298