O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor 3VA2 IEC Frame 630 classe de capacidade de comutação C Icu=110kA @ 415V
Ref. fabricante 3VA24637JP420AA0
Ref. Sonepar 148361
EAN 4042948808399
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Sim
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Sim
- Com descarga de baixa tensão: -
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 252
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 110
- Corrente permanente nominal Iu: -
- Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 945
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: 378
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Sim
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 4
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Frente
- Proteção integrada de falta à terra: Não
- Relé de sinalização de gatilho disponível: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca basculante
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298