O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Conector PROFIBUS SIMATIC DP RS 485, parafuso, com bucha PG, 35°

Ref. fabricante 6ES79720BB420XA0
Ref. Sonepar 217585
EAN 4025515078296
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: 54
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Com selo: -
- Corrente nominal: -
- Força de impacto: -
- Fornecimento de entrada de cabos: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 15.8
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: -
- Material do corpo: -
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: -
- Número de entradas de condutores: -
- Número de linhas de contato da ficha: -
- Número de pólos: -
- Profundidade: 39.5
- Revestimento da estrutura: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -40
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: -
- Tipo de bloqueio: -
- Tipo de contacto: -
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10211FA10Ref. Sonepar 107259
-
Ref. fabricante 3RV10211GA10Ref. Sonepar 107260