O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chave de potência, S2, para combinação de partidas 65A, disjuntor N 845A
Ref. fabricante 3RV23324JC10
Ref. Sonepar 145620
EAN 4011209946088
Especificações essenciais
- Altura: -
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: -
- Com interruptor auxiliar integrado: -
- Com passagem de subtensão integrada: -
- Com proteção térmica: -
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: -
- Construção do dispositivo: -
- Corrente permanente nominal Iu: -
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Número de pólos: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Sensível à falha de fase: -
- Técnica de disparo: -
- Tensão nominal de operação: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de elemento de controlo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298