O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chave de potência, S00, para proteção do transformador, disjuntor A 2,2-3,2A, disjuntor N 65A
Ref. fabricante 3RV24111DA10
Ref. Sonepar 133910
EAN 4011209712690
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Com descarga de baixa tensão: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 2.2
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 100
- Corrente permanente nominal Iu: 3.2
- Dispositivo completo com unidade de proteção: -
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 65
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: -
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 3
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Outro
- Proteção integrada de falta à terra: Não
- Relé de sinalização de gatilho disponível: Não
- Tensão nominal: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298