O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chave de potência, S0, proteção do motor, Class 10, disjuntor A 14-20A, disjuntor N 260A
Ref. fabricante 3RV20214BA20
Ref. Sonepar 142768
EAN 4011209724440
Especificações essenciais
- Altura: 119
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 55
- Com interruptor auxiliar integrado: Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Sim
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 13
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente permanente nominal Iu: 20
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 260
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 45
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 5.5
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 7.5
- Sensível à falha de fase: Sim
- Técnica de disparo: Magnético
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por terminal de mola
- Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298