O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chave de posição de segurança força de retenção 1300N, 3X
Ref. fabricante 3SE53220SB23
Ref. Sonepar 236710
EAN 4011209723689
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Entrada de cabo métrico
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura do sensor: 43.5
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com abertura auxiliar: -
- Com desbloqueio interno: Não
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 185
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -99999
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: 6
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0.55
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: 3
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -99999
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -99999
- Força de bloqueio de guarda: 1300
- Grau de proteção (IP): IP66/IP67
- Material do corpo: Plástico
- Número de contatos auxiliares de segurança: 4
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -99999
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -99999
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Não revestido
- Sensor de largura: 54
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 50 Hz: 230
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 60 Hz: 230
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CC: -99999
- Tipo da função de comutação: Elemento de comutação de ação lenta
- Tipo de bloqueio de proteção: Princípio atual de trabalho
- Tipo de construção doinvólucro: Construção especial
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298