O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chave de posição de segurança com dispositivo de retenção, força de retenção 1300N
Ref. fabricante 3SE53221SE211AG4
Ref. Sonepar 236811
EAN 4011209974081
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura do sensor: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com abertura auxiliar: -
- Com desbloqueio interno: -
- Com indicação de estado: -
- Comprimento do sensor: -
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -
- Força de bloqueio de guarda: -
- Grau de proteção (IP): -
- Material do corpo: -
- Número de contatos auxiliares de segurança: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Revestimento da estrutura: -
- Sensor de largura: -
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 50 Hz: -
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 60 Hz: -
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CC: -
- Tipo da função de comutação: -
- Tipo de bloqueio de proteção: -
- Tipo de construção doinvólucro: -
- Tipo de interface: -
- Tipo de interface para comunicação de segurança: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298