O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Arco de suporte/ejeção para relé de encaixe da linha PT e PT

Siemens - Arco de suporte/ejeção para relé de encaixe da linha PT e PT

Ref. fabricante LZS:PT17024
Ref. Sonepar 258530
EAN 4011209675063

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Acionador, polarização: -
  • Acionador/comutação do inversor: -
  • Altura: 24
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Com contatos guiados forçados: Não
  • Com indicação LED: Não
  • Completo com base: Não
  • Corrente nominal: -
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: 27
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de contato do interruptor: -
  • Tipo de tensão para atuação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock