O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Alimentação de corrente sem interrupção SITOP UPS1600, 24 V CC/10 A com IE/PN
Ref. fabricante 6EP41343AB002AY0
Ref. Sonepar 259423
EAN 4025515154204
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 139
- Conexão de entrada: -
- Contato livre de potencial: -
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: -
- Frequência primária: -
- Frequência secundária: -
- Função de corte automático: -
- Largura: 50
- Número de conexões de saída C13: -
- Número de conexões de saída C19: -
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): -
- Número de fases primárias: -
- Número de fases secundárias: -
- Peso: 0.44
- Potência aparente de saída: -
- Potência efetiva de saída: 240
- Profundidade: 125
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Desligada
- Tempo de ligação a plena carga: -
- Tensão de entrada: 24
- Tensão de saída: 18.5
- Tipo de construção: -
- Tipo de interface: Outro
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10111HA10Ref. Sonepar 107272
-
Ref. fabricante 3RV10110KA10Ref. Sonepar 107298