O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7365-0BA01-0AA0 - SIMATIC S7-300, Módulo de Interface IM365 com interface de expansão com cabo de 1m (Send-Receive).
Ref. fabricante 6ES73650BA010AA0
Ref. Sonepar 217586
EAN 4025515061700
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 125
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com interface óptica: -
- Com separação potencial: -
- Consumo de energia: -
- Equipamento associado (Ex ia): -
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Largura: 40
- Mestre de Link IO: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 1
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Profundidade: 120
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Rádio padrão Bluetooth: -
- Rádio padrão GPRS: -
- Rádio padrão GSM: -
- Rádio padrão WLAN 802.11: -
- Redundância: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Taxa de transmissão: -
- Tipo de transmissão de dados: -
- UMTS padrão de rádio: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY42047Ref. Sonepar 100082
-
Ref. fabricante 5SY42048Ref. Sonepar 100095
-
Ref. fabricante 3RV20210AA10Ref. Sonepar 101777
-
Ref. fabricante 3RV20414HA10Ref. Sonepar 102093
-
Ref. fabricante 3RV10110FA10Ref. Sonepar 107020
-
Ref. fabricante 3RV10111DA10Ref. Sonepar 107119
-
Ref. fabricante 3RV10111GA10Ref. Sonepar 107210
-
Ref. fabricante 3RV10211FA10Ref. Sonepar 107259
-
Ref. fabricante 3RV10211GA10Ref. Sonepar 107260