O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 417305 MPX3 32S DISJ. MOTOR 1.0-1.6A
Ref. fabricante 417305
Ref. Sonepar 231455
EAN 3414970395139
Especificações essenciais
- Altura: 94
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 100
- Com interruptor auxiliar integrado: Sim
- Com passagem de subtensão integrada: Sim
- Com proteção térmica: Sim
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 1
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente permanente nominal Iu: 1.6
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 20.8
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 45
- Número de pólos: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 0.18
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 0.37
- Profundidade: 75
- Sensível à falha de fase: Não
- Técnica de disparo: Termomagnético
- Tensão nominal de operação: 220
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Grampo de quadro
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca basculante
Condicionantes
-
Min. 1 unidade