O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
ABB - 2CDS271337R0164 SU201M-C16

ABB - 2CDS271337R0164 SU201M-C16

Ref. fabricante 2CDS271337R0164
Ref. Sonepar 162365
EAN 4016779930871
  • classe C

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Não
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 11.2
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 15
  • Categoria de sobretensão: 3
  • Classe de limitação de energia (I²t): 3
  • Comutação simultânea de neutro N: Não
  • Corrente nominal: 16
  • Curva de funcionamento: C
  • Frequência: 50
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 1
  • Número de pólos (total): 1
  • Número de pólos protegidos: 1
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 69
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
  • Tensão nominal: 277
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 440
  • Tipo de tensão: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades