O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CDS271103R0488 S201M-Z20NA
Ref. fabricante 2CDS271103R0488
Ref. Sonepar 150738
EAN 4016779600217
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 15
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 20
- Curva de funcionamento: Z
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 69
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 440
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade