O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CDG110080R0011 ACT SD/S4.16.1
Ref. fabricante 2CDG110080R0011
Ref. Sonepar 148879
EAN 4016779659376
Especificações essenciais
- Aumento de potência adequado: Não
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Corrente máxima de controlo: 100
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 6
- Método de montagem: Outro
- Modelo: Atuador de acionamento
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de saídas: 4
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de saída: 2300
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Serviço em paralelo possível: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão: 230
- Tipo de carga: Universal
Condicionantes
-
Min. 1 unidade