O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado a disjuntor: Sim
- Adequado para interruptor de descarga: Sim
- Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Retardado: Sim
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 0
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade