O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Eaton - 259651 NZM2/3-XUHIV20208-240AC

Eaton - 259651 NZM2/3-XUHIV20208-240AC

Ref. fabricante 259651
Ref. Sonepar 150417
EAN 4015082596514

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado a disjuntor: Sim
  • Adequado para interruptor de descarga: Sim
  • Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Retardado: Não
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 208
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 208
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades