O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SVR740885R3300 CM-MPS.21P
Ref. fabricante 1SVR740885R3300
Ref. Sonepar 269135
EAN 4016779852074
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Altura: 85.6
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: 180
- Função de deteção de assimetria: Sim
- Função de deteção de sobretensão: Sim
- Função de deteção de subtensão: Sim
- Largura: 22.5
- Monitorização de sequência de fases: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Tempo de atraso da max. permitido: 30
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 0.2
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 180
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 180
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade