O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
ABB - 1SVR730760R0500 CM-SFS.22S

ABB - 1SVR730760R0500 CM-SFS.22S

Ref. fabricante 1SVR730760R0500
Ref. Sonepar 269181
EAN 4016779852142

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 85.6
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Contém função DC-tensão sobintensidade: Sim
  • Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Sim
  • Faixa de medição de corrente: 0.3
  • Função histerese de corrente contínua: Sim
  • Largura: 22.5
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Possível histerese monofásica: Sim
  • Possível histerese trifásica: Não
  • Possível sobreintensidade de corrente monofásica: Sim
  • Possível subintensidade de corrente monofásica: Sim
  • Possível subintensidade trifásica: Não
  • Sobreintensidade trifásica possível: Não
  • Tempo de atraso da max. permitido: 30
  • Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
  • Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 30
  • Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0.1
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Transformador de corrente externo: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades