O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
ABB - 1SVR730740R0200 CM-TCS.12S

ABB - 1SVR730740R0200 CM-TCS.12S

Ref. fabricante 1SVR730740R0200
Ref. Sonepar 269164
EAN 4016779852722

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 85.6
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Faixa de medição de resistência: -
  • Faixa de medição de temperatura: 0
  • Largura: 22.5
  • Número de circuitos de medição: 1
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Possível registo de erro: Não
  • Possível reinicialização externa: Não
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades