O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
ABB - 1SVR560730R3401 CM-UFD.M31

ABB - 1SVR560730R3401 CM-UFD.M31

Ref. fabricante 1SVR560730R3401
Ref. Sonepar 269185
EAN 4013614492914

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 90
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Contém função de sobretensão contínua: Não
  • Contém função histerese por tensão CC: Não
  • Contém função subtensão CC: Não
  • Faixa de medição de tensão 1: 0
  • Faixa de medição de tensão 2: -
  • Largura: 108
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 3
  • Possível histerese monofásica: Sim
  • Possível histerese trifásica: Sim
  • Possível sobretensão monofásica: Sim
  • Possível sobretensão trifásica: Sim
  • Possível subtensão monofásica: Sim
  • Possível subtensão trifásica: Sim
  • Tempo de atraso da max. permitido: -
  • Tempo de atraso de min. ajustável: -
  • Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
  • Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão do valor de resposta: -
  • Tipo de faixa de medição de tensão: AC
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades