O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
ABB - 1SVR470670R1100 CM-IWM.11

ABB - 1SVR470670R1100 CM-IWM.11

Ref. fabricante 1SVR470670R1100
Ref. Sonepar 269179
EAN 4013614515323

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 90
  • Capacidade da linha: 3000
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Frequência nominal: 16
  • Função: Para sistema misto
  • Indicação do valor do isolamento: Sim
  • Largura: 90
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Possível registo de erro: Sim
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tensão nominal: 0
  • Tipo de tensão para atuação: DC
  • Valor operacional de impedância 1: 20
  • Valor operacional de impedância 2: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades